SALSBURY INDUSTRIES 3712D-10SRU Horizontal Mailbox Usps 12 Doors Sandstone Rl 44-1/2 Inch | AG3LAP 33LT15

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-10SRU Cutie poștală orizontală Usps 12 uși Gresie Rl 44-1/2 inch

Articol: AG3LAP Model: 3712D-10SRUCrucea Ref: 33LT15

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriPiatră de nisip
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime44.5 "
încărcareSpate
Montareîncastrată
Greutate Netă145 lb.
Numărul de uși12
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
TipUSPS
Lăţime31.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.77
Înălțimea navei (cm)118.11
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)84.14
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeGreutate NetăLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3612AFU Cutie poștală orizontală Usps 12 uși Aluminiu Fl 35-1/4 inch | AG3JVQ 33LJ70 3612AFUAluminiu16.5 "35.25 "75 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612ARU Cutie poștală orizontală Usps 12 uși Aluminiu Rl 35-1/4 inch | AG3JVT 33LJ72 3612ARUAluminiu16.5 "35.25 "75 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612GFU Cutie poștală orizontală Usps 12 uși Gold Fl 35-1/4 inch | AG3JVU 33LJ73 3612gfuAur16.5 "35.25 "75 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612GRU Cutie poștală orizontală Usps 12 uși Gold Rl 35-1/4 inch | AG3JVW 33LJ75 3612GRUAur16.5 "35.25 "75 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612SFU Cutie poștală orizontală Usps 12 uși Gresie Fl 35-1/4 inch | AG3JVX 33LJ76 3612SFUPiatră de nisip16.5 "35.25 "75 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612SRU Cutie poștală orizontală Usps 12 uși Gresie Rl 35-1/4 inch | AG3JVZ 33LJ78 3612SRUPiatră de nisip16.5 "35.25 "75 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612ZFU Cutie poștală orizontală Usps 12 uși Bronz Fl 35-1/4 inch | AG3JWA 33LJ79 3612ZFUBronz16.5 "35.25 "75 lb.29.25 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-10SRU Cutie poștală orizontală Usps 12 uși Gresie Rl 44-1/2 inch