SALSBURY INDUSTRIES 3713D-13ZFU Cutie poștală orizontală Usps 15 uși Bronz Fl 48 inch | AG3LPG 33LW25

SALSBURY INDUSTRIES 3713D-13ZFU Cutie poștală orizontală Usps 15 uși Bronz Fl 48 inch

Articol: AG3LPG Model: 3713D-13ZFUCruce Ref: 33LW25

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriBronz
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime48 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă150 lb.
Numărul de uși15
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
TipUSPS
Lăţime31.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.61
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelOrientareCuloriAdâncimeÎnălțimea postuluiTipLăţimeÎnălţimeArticolPreț
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși aluminiu Fl 34 inch | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUOrizontalăAluminiu17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Aluminiu Rl 34 inch | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUOrizontalăAluminiu17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gold Fl 34 inch | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUOrizontalăAur17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Cutie poștală orizontală Usps 3 Door Gold Rl 34 inch | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUOrizontalăAur17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gresie Fl 34 inch | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUOrizontalăPiatră de nisip17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gresie Rl 34 inch | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUOrizontalăPiatră de nisip17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Bronz Fl 34 inch | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUOrizontalăBronz17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3713D-13ZFU Cutie poștală orizontală Usps 15 uși Bronz Fl 48 inch