SALSBURY INDUSTRIES 3713S-03ZRP Cutie poștală orizontală privată cu 4 uși Bronz Rl 48 inch | AG3JAU 33LD50

SALSBURY INDUSTRIES 3713S-03ZRP Cutie poștală orizontală privată cu 4 uși Bronz Rl 48 inch

Element: AG3JAU Model: 3713S-03ZRPCrucea Ref: 33LD50

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriBronz
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime48 "
încărcareSpate
Montareîncastrată
Greutate Netă70 lb.
Numărul de uși4
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
TipPrivat
Lăţime16.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.75
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)46.67
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriAdâncimeLăţimeÎnălţimeArticolMontareGreutate NetăPreț
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZRP Cutie poștală orizontală privată cu 3 uși Bronz Rl 34 inch | AG3GQJ 33KY45 3709S-02ZRPPrivatBronz17 "16.38 "34 "Cutie poștală orizontalăîncastrată60 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01ARP Cutie poștală orizontală Mb3 2 uși aluminiu Rl 37-1/2 inch | AG3GQK 33KY46 3710S-01ARPMB3Aluminiu17 "16.38 "37.5 "Cutie poștală orizontalăîncastrată65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01GRP Cutie poștală orizontală Mb3 2 Door Gold Rl 37-1/2 inch | AG3GQL 33KY47 3710S-01GRPMB3Aur17 "16.38 "37.5 "Cutie poștală orizontalăîncastrată65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01SRP Cutie poștală orizontală Mb3 2 uși Gresie Rl 37-1/2 inch | AG3GQM 33KY48 3710S-01SRPMB3Piatră de nisip17 "16.38 "37.5 "Cutie poștală orizontalăîncastrată65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PAFP Cutie poștală orizontală Pl6 1dr Aluminium Fl 23-1/2 inch | AG3GYB 33KV29 3706S-1PAFPPL6Aluminiu17 "16.38 "23.5 "Cutie poștală orizontalăîncastrată45 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PARP Cutie poștală orizontală Pl6 1dr Aluminium Rl 23-1/2 inch | AG3GYC 33KV30 3706S-1PARPPL6Aluminiu17 "16.38 "23.5 "Cutie poștală orizontalăîncastrată45 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PGFP Cutie poștală orizontală Pl6 1dr Gold Fl 23-1/2 inch | AG3GYD 33KV31 3706S-1PGFPPL6Aur17 "16.38 "23.5 "Cutie poștală orizontalăîncastrată45 lb.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3713S-03ZRP Cutie poștală orizontală privată cu 4 uși Bronz Rl 48 inch