SALSBURY INDUSTRIES 3716D-15SRP Cutie poștală orizontală standard, 4C, 31.125 x 56.75 x 17 inchi, gresie | CE7HMB

SALSBURY INDUSTRIES 3716D-15SRP Cutie poștală orizontală standard, 4C, dimensiune 31.125 x 56.75 x 17 inchi, gresie

În stoc
Element: CE7HMB Model: 3716D-15SRP

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,600.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală standard 4C
Adâncime17 "
Înălţime56.75 "
Lăţime31.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeArticolGreutate NetăNumărul de ușiLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ARP Cutie poștală orizontală privată 1 ușă Aluminiu Rl 13 inch | AG3GPD 33KT43 3703S-01ARPAluminiu17 "13 "Cutie poștală orizontală30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GRP Cutie poștală orizontală privată cu 1 ușă Gold Rl 13 inch | AG3GPG 33KT46 3703S-01GRPAur17 "13 "Cutie poștală orizontală30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SRP Cutie poștală orizontală privată cu 1 ușă Nisip Rl 13 inch | AG3GPK 33KT49 3703S-01SRPPiatră de nisip17 "13 "Cutie poștală orizontală30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ZRP Cutie poștală orizontală privată cu 1 ușă Bronz Rl 13 inch | AG3GPN 33KT52 3703S-01ZRPBronz17 "13 "Cutie poștală orizontală30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-01ZFP Cutie poștală orizontală privată cu 1 ușă Bronz Fl 16-1/2 inch | AG3GQE 33KV06 3704S-01ZFPBronz17 "16.5 "Cutie poștală orizontală35 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01AFP Cutie poștală orizontală privată cu 1 ușă din aluminiu Fl 13 inch | AG3GTD 33KU10 3703S-01AFPAluminiu17 "13 "Cutie poștală orizontală30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GFP Cutie poștală orizontală privată cu 1 ușă Gold Fl 13 inch | AG3GTE 33KU11 3703S-01GFPAur17 "13 "Cutie poștală orizontală30 lb.116.38 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3716D-15SRP Cutie poștală orizontală standard, 4C, dimensiune 31.125 x 56.75 x 17 inchi, gresie
€6,600.83 /unitate