SALSBURY INDUSTRIES 3806S-03ZFU Cutie poștală orizontală standard, 4C, 17.5 x 24.625 x 17.5 inchi, 6 uși înălțime | CE7EGX

SALSBURY INDUSTRIES 3806S-03ZFU Cutie poștală orizontală standard, 4C, 17.5 x 24.625 x 17.5 inchi, 6 uși înălțime

În stoc
Element: CE7EGX Model: 3806S-03ZFU

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,122.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală standard 4C
Adâncime17.5 "
Înălţime24.63 "
Lăţime17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25

Variante de produs

ProdusModelOrientareCuloriAdâncimeÎnălțimea postuluiTipLăţimeÎnălţimeArticolPreț
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși aluminiu Fl 34 inch | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUOrizontalăAluminiu17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Aluminiu Rl 34 inch | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUOrizontalăAluminiu17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gold Fl 34 inch | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUOrizontalăAur17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Cutie poștală orizontală Usps 3 Door Gold Rl 34 inch | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUOrizontalăAur17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gresie Fl 34 inch | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUOrizontalăPiatră de nisip17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gresie Rl 34 inch | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUOrizontalăPiatră de nisip17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Bronz Fl 34 inch | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUOrizontalăBronz17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3806S-03ZFU Cutie poștală orizontală standard, 4C, 17.5 x 24.625 x 17.5 inchi, 6 uși înălțime
€2,122.32 /unitate