SALSBURY INDUSTRIES 4855PW-7200 Cutie poștală rurală Heavy Duty Eagle Pewter | AG3HPP 33KZ47

SALSBURY INDUSTRIES 4855PW-7200 Cutie poștală rurală Pewter de vultur pentru utilizare grea

Post: AG3HPP Model: 4855PW-7200Crucea Ref: 33KZ47
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală rurală
Material cutieAluminiu
Culorivase cositorite
Adâncime20.5 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime81 "
încărcareFață
MontarePiedestal
Greutate Netă85 lb.
Numărul de uși2
OrientareOrizontală
Înălțimea postului81 "
Postați materialulAluminiu
Grosimea postului4"
TipVultur pentru sarcini grele
Lăţime35 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Înălțimea navei (cm)215.9
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeGreutate NetăNumărul de ușiÎnălțimea postuluiTipLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-BRS Cutie poștală rurală Alama antică | AG3GKZ 33KR59 4850A-BRSAlamă9.5 "15 lb.1-Antic7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-BRZ Cutie poștală rurală Bronz antic | AG3GLA 33KR60 4850A-BRZBronz9.5 "15 lb.1-Antic7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-COP Cutie poștală rurală Cupru antic | AG3GLB 33KR61 4850A-COPCupru9.5 "15 lb.1-Antic7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-NIC Cutie poștală rurală Nichel antic | AG3GLC 33KR62 4850A-NICNichel9.5 "15 lb.1-Antic7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850D-MOC Cutie poștală rurală Deluxe Mocha | AG3GLD 33KR63 4850D-MOCcafea mocca9.5 "15 lb.1-Deluxe7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4850D-PEW Cutie poștală rurală Deluxe Pewter | AG3GLE 33KR64 4850D-PEWvase cositorite9.5 "15 lb.1-Deluxe7.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4855E-BLG Cutie poștală rurală Eagle Negru/auriu | AG3GNU 33KT34 4855E-BLGNegru9.5 "20 lb.1-Vultur7.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4855PW-7200 Cutie poștală rurală Pewter de vultur pentru utilizare grea