SALSBURY INDUSTRIES 4875NIC Stâlp pentru cutie poștală Nichel 81 inci înălțime 4 inci grosime | AG3HFX 33KX26

SALSBURY INDUSTRIES 4875NIC Stalp pentru cutia poștală Nichel 81 inci înălțime 4 inci grosime

Articol: AG3HFX Model: 4875NICCrucea Ref: 33KX26
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPostarea cutiei poștale
CuloriNichel
Adâncime4"
finalizareaPudră acoperită
Înălţime81 "
MontareIn pamant
Greutate Netă95 lb.
Postați materialulAluminiu
Grosimea postului4"
TipDeluxe
Lăţime76 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)198.12
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 4873NIC Stalp pentru cutie poștală Nichel, înălțime de 81 inci, în pământ | AG3GXT 33KV21 4873NIC55 lb.45 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-NIC Cutie poștală nichel Îngropat | AG3GZG 33KV57 4374D-NIC65 lb.63 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4874NIC Stalp pentru cutie poștală Nichel 4 inch grosime | AG3GZR 33KV67 4874NIC65 lb.54 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4875NIC Stalp pentru cutia poștală Nichel 81 inci înălțime 4 inci grosime