SALSBURY INDUSTRIES 4873NIC Stalp pentru cutie poștală Nichel, înălțime de 81 inci, în pământ | AG3GXT 33KV21

SALSBURY INDUSTRIES 4873NIC Stalp pentru cutie poștală Nichel, înălțime de 81 inci, în pământ

Articol: AG3GXT Model: 4873NICCrucea Ref: 33KV21
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPostarea cutiei poștale
CuloriNichel
Adâncime4"
finalizareaPudră acoperită
Înălţime81 "
MontareIn pamant
Greutate Netă55 lb.
Postați materialulAluminiu
Grosimea postului4"
TipDeluxe
Lăţime45 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)119.38
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-NIC Cutie poștală nichel Îngropat | AG3GZG 33KV57 4374D-NIC65 lb.63 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4874NIC Stalp pentru cutie poștală Nichel 4 inch grosime | AG3GZR 33KV67 4874NIC65 lb.54 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4875NIC Stâlp pentru cutie poștală Nichel 81 inci înălțime 4 inci grosime | AG3HFX 33KX26 4875NIC95 lb.76 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4873NIC Stalp pentru cutie poștală Nichel, înălțime de 81 inci, în pământ