Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAN JAMAR CB152012RD Cutting Board 20 x 15 x 1/2 Inch Red | AF3WTT 8DT02

SAN JAMAR CB152012RD Cutting Board 20 x 15 x 1/2 Inch Red

În stoc
Element: AF3WTT Model: CB152012RDCrucea Ref: 8DT02
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
€54.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConsiliul de tăiere
CuloriRoșu
Lungime20 "
MaterialCopolimer
Grosime1 / 2 "
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS3924104000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialGrosimeLăţimePreț
SAN JAMAR CBG912WHGR Tabla de taiere alba 12 x 9 inch | AA4ZMW 13L840 / CBG912WH CBG912WHGRAlb12 "-3 / 8 "9"€37.51
SAN JAMAR CBG912RD Tabla de taiere Rosie 12 x 9 inch | AA4ZMX 13L841 CBG912RDRoșu12 "-3 / 8 "9"€37.51
SAN JAMAR CBG912GN Tabla de taiere verde 12 x 9 inch | AA4ZMY 13L842 CBG912GNVerde12 "-3 / 8 "9"€37.51
SAN JAMAR CBG912YL Tabla de taiere galbena 12 x 9 inch | AA4ZMZ 13L843 CBG912YLGalben12 "-3 / 8 "9"€37.51
SAN JAMAR CBG912BR Placă de tăiat maro 12 x 9 inch | AA4ZNA 13L844 CBG912BRMaro12 "-3 / 8 "9"€37.51
SAN JAMAR CB121812BR Tabla de taiere 12 x 18 inch maro | AB6BCE 20X879 CB121812BRMaro12 "Copolimer1 / 2 "18 "€42.83
SAN JAMAR CB152012BR Tabla de taiere 15 x 20 inch maro | AB6BCF 20X880 CB152012BRMaro15 "Copolimer1 / 2 "20 "€59.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAN JAMAR CB152012RD Cutting Board 20 x 15 x 1/2 Inch Red
€54.87 /unitate