Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAN JAMAR L3402 Dozator de capace Capace de 6 până la 24 uncii | AE7ZVT 6CAG9 / L3402GR

SAN JAMAR L3402 Dozator de capace Capace de 6 până la 24 uncii

În stoc
Articol: AE7ZVT Model: L3402Crucea Ref: 6CAG9 / L3402GR
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
€146.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de capac
Adâncime4-3/4 "
Înălţime24 "
SusțineCapacele de la 6 la 24 Oz
MaterialInoxidabil
Numărul de dozatoare1
Tub Dia.4-3 / 4 In.
Lungimea tubului23-1 / 2 In.
TipCountertop
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7323930080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeSusțineLăţimePreț
SAN JAMAR L1014 Dozator cu capac reglabil | AE7ZVF 6CAF8 L10146-3/4 "5.5 "Capacele, reglabile14.75 "€267.12
SAN JAMAR L1022 Dozator cu capac reglabil | AE7ZVG 6CAF9 L102222-1/2 "5.5 "Capacele, reglabile6.75 "€327.39
SAN JAMAR L3502 Dozator de capace Capace de 24 până la 46 uncii | AE7ZVU 6CAH0 / L3502GR L35025-1/2 "24 "Capacele de la 24 la 46 Oz5.5 "€210.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAN JAMAR L3402 Dozator de capace Capace de 6 până la 24 uncii
€146.06 /unitate