SAN JAMAR P9715 Centru de condiment 8 3/4 x 8 1/2 | AE7ZWG 6CAJ2

SAN JAMAR P9715 Centru de condiment 8 3/4 x 8 1/2

În stoc
Articol: AE7ZWG Model: P9715Crucea Ref: 6CAJ2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€799.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrul de condimente
MaterialInoxidabil
Adâncimea totală24.25 "
Inălțime totală8.75 "
Lățimea totală8.5 "
TipCountertop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.535
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS3924104000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAN JAMAR P9715 Centru de condiment 8 3/4 x 8 1/2
€799.13 /unitate