SANDUSKY LEE EA2R462442-09 Dulap de depozitare la înălțimea tejghelei Standard | AE3FYY 5DCC1

SANDUSKY LEE EA2R462442-09 Dulap de depozitare la înălțimea tejghelei Standard

În stoc
Articol: AE3FYY Model: EA2R462442-09Crucea Ref: 5DCC1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,173.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap pentru depozitarea înălțimii biroului
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiNegru
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament20/22
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Mânerîncastrată
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală42 "
Lățimea totală46 "
Capacitatea raftului230 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.76
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiAdâncimea totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
SANDUSKY LEE EA2R361842-02 Dulap de depozitare la înălțime de tejghea standard | AE3FYL 5DCA0 EA2R361842-02cărbune18 "36 "200 lb.€581.68
SANDUSKY LEE EA2R361842-05 Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Standard | AE3FYN 5DCA2 EA2R361842-05Gri porumbel18 "36 "200 lb.€581.68
SANDUSKY LEE EA2R361842-09 Dulap de depozitare la înălțimea tejghelei Standard | AE3FYP 5DCA3 EA2R361842-09Negru18 "36 "200 lb.€581.68
SANDUSKY LEE EA2R362442-02 Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Standard | AE3FYQ 5DCA4 EA2R362442-02cărbune24 "36 "200 lb.€783.97
SANDUSKY LEE EA2R362442-05 Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Standard | AE3FYT 5DCA6 EA2R362442-05Gri porumbel24 "36 "200 lb.€783.97
SANDUSKY LEE EA2R362442-09 Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Standard | AE3FYU 5DCA7 EA2R362442-09Negru24 "36 "200 lb.€783.97
SANDUSKY LEE EA2R462442-02 Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Standard | AE3FYV 5DCA8 EA2R462442-02cărbune24 "46 "230 lb.€1,173.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDUSKY LEE EA2R462442-09 Dulap de depozitare la înălțimea tejghelei Standard
€1,173.78 /unitate