SANDUSKY LEE EA2R361842-05 Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Standard | AE3FYN 5DCA2

SANDUSKY LEE EA2R361842-05 Dulap de depozitare la înălțimea tejghelei Standard

În stoc
Articol: AE3FYN Model: EA2R361842-05Crucea Ref: 5DCA2

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€581.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap pentru depozitarea înălțimii biroului
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri porumbel
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament20/22
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Mânerîncastrată
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală42 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului200 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.73
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiAdâncimea totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
SANDUSKY LEE EA2R361842-02 Dulap de depozitare la înălțime de tejghea standard | AE3FYL 5DCA0 EA2R361842-02cărbune18 "36 "200 lb.€581.68
SANDUSKY LEE EA2R361842-09 Dulap de depozitare la înălțimea tejghelei Standard | AE3FYP 5DCA3 EA2R361842-09Negru18 "36 "200 lb.€581.68
SANDUSKY LEE EA2R362442-02 Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Standard | AE3FYQ 5DCA4 EA2R362442-02cărbune24 "36 "200 lb.€783.97
SANDUSKY LEE EA2R362442-05 Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Standard | AE3FYT 5DCA6 EA2R362442-05Gri porumbel24 "36 "200 lb.€783.97
SANDUSKY LEE EA2R362442-09 Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Standard | AE3FYU 5DCA7 EA2R362442-09Negru24 "36 "200 lb.€783.97
SANDUSKY LEE EA2R462442-02 Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Standard | AE3FYV 5DCA8 EA2R462442-02cărbune24 "46 "230 lb.€1,173.78
SANDUSKY LEE EA2R462442-05 Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Standard | AE3FYX 5DCC0 EA2R462442-05Gri porumbel24 "46 "230 lb.€1,275.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDUSKY LEE EA2R361842-05 Dulap de depozitare la înălțimea tejghelei Standard
€581.68 /unitate