CALDWELL K90-1-12/20 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 12 picioare | AD3RPY 40M915

CALDWELL K90-1-12/20 Macara portabil portabilă 2000lb Înălțime maximă 12 picioare

Element: AD3RPY Model: K90-1-12 / 20Crucea Ref: 40M915
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,694.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Creștere reglabile12 "
Material de rotireOţel
Tip rotor(4) Pivotant
CastersRole rotative din oțel
CuloriGalben
finalizareaVopsit în galben
Reglarea pe înălțimeÎnălțime reglabilă
Lățimea flanșei fasciculului I4.66 "
Înălțimea fasciculului10 "
Lățimea interioară18 '6 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOţel
Max. Înălțimea fasciculului12ft
Min. Înălțimea fasciculului7 '11 "
TipGreutate mare, înălțime reglabilă, oțel
Utilizabil I Beam Span Max.18 ft. 6 "
Diametrul roților8"
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 917.55
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)609.6
Lățimea navei (cm)228.6
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorLățimea flanșei fasciculului IÎnălțimea fascicululuiLățimea roțiiLățimea interioarăCapacitate de încărcareMax. Înălțimea fascicululuiMin. Înălțimea fascicululuiPreț
CALDWELL K90-1-7/10 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 7 picioare | AD3RNZ 40M892 K90-1-7 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 lb.7ft4 '11 "€8,422.42
RFQ
CALDWELL K90-1-7/12 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 7 picioare | AD3RPA 40M893 K90-1-7 / 126"4"8"2"12 '4 "2000 lb.7ft4 '11 "€8,508.35
RFQ
CALDWELL K90-1-7/14 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 7 picioare | AD3RPB 40M894 K90-1-7 / 146"4"8"2"14.3ft2000 lb.7ft4 '11 "€7,994.70
RFQ
CALDWELL K90-1-7/16 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 7 picioare | AD3RPC 40M895 K90-1-7 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 lb.7ft4 '11 "€8,959.35
RFQ
CALDWELL K90-1-7/20 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 7 picioare | AD3RPD 40M896 K90-1-7 / 208"4.66 "10 "3"18 '6 "2000 lb.7ft5 '5 "€8,151.83
RFQ
CALDWELL K90-1-7/24 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 7 picioare | AD3RPE 40M897 K90-1-7 / 248"5.25 "12 "3"22 '6 "2000 lb.7ft5 '5 "€8,249.52
RFQ
CALDWELL K90-1-9/10 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 9 picioare | AD3RPF 40M898 K90-1-9 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 lb.9ft5 '11 "€8,289.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL K90-1-12/20 Macara portabil portabilă 2000lb Înălțime maximă 12 picioare
€10,694.21 /unitate