CALDWELL K90-1-7/12 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 7 picioare | AD3RPA 40M893

CALDWELL K90-1-7/12 Macara portabil portabilă 2000lb Înălțime maximă 7 picioare

În stoc
Articol: AD3RPA Model: K90-1-7 / 12Crucea Ref: 40M893

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,576.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Creștere reglabile12 "
Material de rotireOţel
Tip rotor(4) Pivotant
CastersRole rotative din oțel
CuloriGalben
finalizareaVopsit în galben
Reglarea pe înălțimeÎnălțime reglabilă
Lățimea flanșei fasciculului I4"
Înălțimea fasciculului8"
Lățimea interioară12 '4 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOţel
Max. Înălțimea fasciculului7ft
Min. Înălțimea fasciculului4 '11 "
TipGreutate mare, înălțime reglabilă, oțel
Utilizabil I Beam Span Max.12 ft. 4 "
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 517.05
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)393.7
Lățimea navei (cm)172.72
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorLățimea flanșei fasciculului IÎnălțimea fascicululuiLățimea roțiiLățimea interioarăCapacitate de încărcareMax. Înălțimea fascicululuiMin. Înălțimea fascicululuiPreț
CALDWELL K90-1-7/10 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 7 picioare | AD3RNZ 40M892 K90-1-7 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 lb.7ft4 '11 "€9,482.20
CALDWELL K90-1-7/14 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 7 picioare | AD3RPB 40M894 K90-1-7 / 146"4"8"2"14.3ft2000 lb.7ft4 '11 "€9,673.59
CALDWELL K90-1-7/16 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 7 picioare | AD3RPC 40M895 K90-1-7 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 lb.7ft4 '11 "€9,767.39
CALDWELL K90-1-7/20 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 7 picioare | AD3RPD 40M896 K90-1-7 / 208"4.66 "10 "3"18 '6 "2000 lb.7ft5 '5 "€9,863.71
CALDWELL K90-1-7/24 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 7 picioare | AD3RPE 40M897 K90-1-7 / 248"5.25 "12 "3"22 '6 "2000 lb.7ft5 '5 "€9,981.92
CALDWELL K90-1-9/10 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 9 picioare | AD3RPF 40M898 K90-1-9 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 lb.9ft5 '11 "€9,358.97
CALDWELL K90-1-9/12 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 9 picioare | AD3RPG 40M899 K90-1-9 / 126"4"8"2"12 '5 "2000 lb.9ft6ft€9,768.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL K90-1-7/12 Macara portabil portabilă 2000lb Înălțime maximă 7 picioare
€9,576.65 /unitate