SANDUSKY LEE TAWR362472-02 Dulap mobilDulap de depozitare sudat | AE3GCY 5DCV6

SANDUSKY LEE TAWR362472-02 Dulap mobilDulap de depozitare sudat

Articol: AE3GCY Model: TAWR362472-02Crucea Ref: 5DCV6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,121.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare a dulapului
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluicărbune
rotiță(2) 5 "pivotant și (2) 5" cu frâne
Tip rotor(2) Pivotant și (2) Pivotant cu frâne
Dia roata cu rotire.5"
Tip de ușăStandard
finalizareaPulbere
Ecartament20/22
Mânerîncastrată
Sistem de blocarePunct 3
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi1
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului200 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.9
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAsamblareCuloarea dulapuluiDia roata cu rotire.Sistem de blocareInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
SANDUSKY LEE TAWR362472-05 MobileWardrobeDulap de depozitare Dove Grey | AE3GDA 5DCV8 TAWR362472-05SudateGri porumbel5"Punct 378 "36 "200 lb.€926.76
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR362472-09 Dulap dulap mobil sudat negru | AE3GDB 5DCV9 TAWR362472-09SudateNegru5"Punct 378 "36 "200 lb.€926.76
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR462472-07 Dulap dulap mobil 72 x 46 x 24 Chit | AF3XLY 8EEA7 TAWR462472-07AsamblatePutty5"Încastrat în 3 puncte72 "46 "230 lb.€976.85
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR462472-05 Dulap dulap mobil 72 x 46 x 24 inch gri | AF4UZD 9LAX2 TAWR462472-05AsamblateGri5"Încastrat în 3 puncte72 "46 "230 lb.€976.85
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR362472-07 Dulap dulap mobil 72 x 36 x 24 Chit | AF6BYY 9WEY6 TAWR362472-07AsamblatePutty4"Încastrat în 3 puncte72 "36 "180 / 200 lb.€1,121.38
SANDUSKY LEE TAWR362472-00 Dulapuri mobile pentru transport, 36 x 24 x 78 inch | CM7ZLT TAWR362472-00-------€1,318.09
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR462472-00 Dulap mobil pentru transport, 46 x 24 x 78 inch | CM7ZLU TAWR462472-00-------€1,647.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDUSKY LEE TAWR362472-02 Dulap mobilDulap de depozitare sudat
€1,121.38 /unitate