SANDUSKY LEE TAWR362472-07 Dulap dulap mobil 72 x 36 x 24 Chit | AF6BYY 9WEY6

SANDUSKY LEE TAWR362472-07 Dulap dulap mobil 72 x 36 x 24 Chit

În stoc
Articol: AF6BYY Model: TAWR362472-07Crucea Ref: 9WEY6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,121.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare a dulapului
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareAsamblate
Culoarea dulapuluiPutty
rotiță(4) Pivotante rotative de 4 "Dia. Cu roti polivol (2 cu frâne)
Tip rotor(2) Pivotant și (2) Pivotant cu frâne
Dia roata cu rotire.4"
Tip de ușăStandard
finalizareaPulbere
Ecartament20/22
Sistem de blocareÎncastrat în 3 puncte
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi1
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului180 / 200 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial
StilCombinație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAsamblareCuloarea dulapuluiDia roata cu rotire.Sistem de blocareInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
SANDUSKY LEE TAWR362472-02 Dulap mobilDulap de depozitare sudat | AE3GCY 5DCV6 TAWR362472-02Sudatecărbune5"Punct 378 "36 "200 lb.€926.76
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR362472-05 MobileWardrobeDulap de depozitare Dove Grey | AE3GDA 5DCV8 TAWR362472-05SudateGri porumbel5"Punct 378 "36 "200 lb.€926.76
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR362472-09 Dulap dulap mobil sudat negru | AE3GDB 5DCV9 TAWR362472-09SudateNegru5"Punct 378 "36 "200 lb.€926.76
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR462472-07 Dulap dulap mobil 72 x 46 x 24 Chit | AF3XLY 8EEA7 TAWR462472-07AsamblatePutty5"Încastrat în 3 puncte72 "46 "230 lb.€976.85
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR462472-05 Dulap dulap mobil 72 x 46 x 24 inch gri | AF4UZD 9LAX2 TAWR462472-05AsamblateGri5"Încastrat în 3 puncte72 "46 "230 lb.€976.85
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR362472-00 Dulapuri mobile pentru transport, 36 x 24 x 78 inch | CM7ZLT TAWR362472-00-------€1,318.09
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR462472-00 Dulap mobil pentru transport, 46 x 24 x 78 inch | CM7ZLU TAWR462472-00-------€1,647.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDUSKY LEE TAWR362472-07 Dulap dulap mobil 72 x 36 x 24 Chit
€1,121.38 /unitate