Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SANDVIK COROMANT 862.1-0198-024A1-GM GC34 Burghiu extra lung, dimensiune burghie 7/16 inch, lungime totală 2 27/32 inch | CT9TNL 30K629

SANDVIK COROMANT 862.1-0198-024A1-GM GC34 Burghiu extra lung, dimensiune burghie 7/16 inch, lungime totală 2 27/32 inch

În stoc
Articol: CT9TNL Model: 862.1-0198-024A1-GM GC34Crucea Ref: 30K629

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€115.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0049
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
SANDVIK COROMANT 452.1-0326-044A0-CM H10F Burghiu extra lung, dimensiune burghie 27/64 inch, lungime totală 4 inch, diametru tijă 1/8 inch | CT9TNH 21X909 452.1-0326-044A0-CM H10FBurghiu extra lung€32.44
SANDVIK COROMANT 862.1-0238-029A1-GM GC34 Burghiu extra lung, Dimensiune burghie 29/64 inch, lungime totală 3 1/16 inch | CT9TNJ 30K651 862.1-0238-029A1-GM GC34Burghiu extra lung€115.56
SANDVIK COROMANT R840-0940-50-A1A 1220 Burghie Jobber, Dimensiune burghie 0.55 mm, Lungime totală 4.055 inchi, Diametru tijă 25/64 inci | CT9TZQ 4HZH6 R840-0940-50-A1A 1220Burghie Jobber€115.56
SANDVIK COROMANT 460.1-1032-052A1-XM GC34 Burghie Jobber, Dimensiune burghie 1.10 mm, Lungime totală 4.646 inci, Diametru tijă 15/32 inci | CT9TZR 41A742 460.1-1032-052A1-XM GC34Burghie Jobber€105.29
SANDVIK COROMANT 460.1-1032-052A0-XM ​​GC34 Burghie Jobber, Dimensiune burghie 1.25 mm, Lungime totală 4.646 inci | CT9TZT 41A741 460.1-1032-052A0-XM GC34Burghie Jobber€75.60
SANDVIK COROMANT 460.1-1111-056A1-XM GC34 Burghie Jobber, Dimensiune burghie 1.90 mm, Lungime totală 4.646 inci | CT9TZU 41A767 460.1-1111-056A1-XM GC34Burghie Jobber€105.29
SANDVIK COROMANT R840-1110-50-W1A 1220 Burghie Jobber, Dimensiune burghie 1.90 mm, Lungime totală 4.646 inci, Diametru tijă 15/32 inci | CT9TZV 21X535 R840-1110-50-W1A 1220Burghie Jobber€158.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDVIK COROMANT 862.1-0198-024A1-GM GC34 Burghiu extra lung, dimensiune burghie 7/16 inch, lungime totală 2 27/32 inch
€115.56 /unitate