SANDVIK COROMANT QD-NN2G60-25A Lamă de separare, avans radial, lungime 5-15/16 inchi | AG9FHL 19ZE98

SANDVIK COROMANT QD-NN2G60-25A Lamă de despărțire, avans radial, lungime 5-15/16 inchi

Articol: AG9FHL Model: QD-NN2G60-25ACrucea Ref: 19ZE98

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama despărțitoare
Lungime totală5 15 / 16 "
StilAlimentare radială

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7307
Înălțimea navei (cm)3.51
Lungimea navei (cm)15.29
Lățimea navei (cm)3.51

Detalii produs:

    • Lama CoroCut QD pentru despicare si canelare in stil de avans radial; ideal pentru centre de strunjire, mașini cu cap culisant și mașini cu mai multe ax
    • O facilitate de trecere a lichidului de supra și sub răcire pentru răcirea zonei de tăiere și oferind un control mai bun a așchiilor, o durată de viață extinsă a sculei și o rată de tăiere mai mare
    • Mecanismul de prindere cu un scaun de inserție cu șină oferă o poziție precisă a inserției, iar cheia cu eliberare rapidă elimină necesitatea unei chei dinamometrice
    • Geometria întrerupătorului de cipuri pentru controlul eficient al dimensiunii cipului

Întrebări frecvente:

Î. Sunt lamele Sandvik Coromant QD-NN CoroCut reglabile?

A. Lamele din seria Sandvik QD-NN oferă adâncimi de tăiere complet reglabile și proeminențe cu lichid de răcire menținut.

Î. Care este adâncimea maximă de tăiere a lamei Sandvik Coromant QD-NN2G60-25A?

A. Această lamă oferă o adâncime maximă de tăiere de 2.36 inci.

Î. Ce accesorii sunt compatibile cu lama QD-NN2G60-25A a mărcii?

A. Acest produs vine cu o cheie de montare pentru instalarea rapidă și sigură a lamei.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
SANDVIK COROMANT QD-LL1G33C25A Lamă de separare pentru avans radial Metric | AG9FHC 19ZE90 QD-LL1G33C25A4 5 / 16 "€138.53
SANDVIK COROMANT QD-LL1H40C25A Lamă de separare pentru dimensiunea scaunului H 70 bar | AG9FHD 19ZE91 QD-LL1H40C25A4 5 / 16 "€440.55
SANDVIK COROMANT QD-NN2F33-25A Lamă de despărțire 5-15/16 inchi lungime Metric | AG9FHH 19ZE95 QD-NN2F33-25A5 15 / 16 "-
RFQ
SANDVIK COROMANT QD-NN2G36-21A Lamă de separare Alimentare radială | AG9FHJ 19ZE96 QD-NN2G36-21A4 5 / 16 "€310.61
SANDVIK COROMANT QD-NN2G60C25A Lamă de separare Lungime de 5-15/16 inci pentru dimensiunea scaunului G | AG9FHM 19ZE99 QD-NN2G60C25A5 15 / 16 "€551.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDVIK COROMANT QD-NN2G60-25A Lamă de despărțire, avans radial, lungime 5-15/16 inchi