Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SANI-LAV 105L Supapă cu pedală dublă 1/2 inch Npt | AD3LWH 40D759

SANI-LAV Supapă cu pedală dublă 105L 1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AD3LWH Model: 105LCrucea Ref: 40D759
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
€394.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu pedală dublă
Culoare / FinisajChrome / nichelat
Conexiune1/2 NPT
MaterialAlamă și oțel inoxidabil
Tip montareDe jos
Inălțime totală7.25
Lungime totală5.75
Lățimea totală6.5
TipSupapa cu pedală dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.422
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare / FinisajTip montareInălțime totalăTipPreț
SANI-LAV 101L Supapă cu pedală dublă 1/2 inch Npt | AD3LWL 40D762 101LCromat / Oțel inoxidabilTop2.75Supapă OEM cu pedală dublă montată pe podea€416.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV Supapă cu pedală dublă 105L 1/2 inch Npt
€394.01 /unitate