Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SANI-LAV 267R Lopata armata din otel inoxidabil 39in. | AG6ZPU 49P112

SANI-LAV 267R oțel inoxidabil armat cu lopată 39 in.

În stoc
Articol: AG6ZPU Model: 267RCrucea Ref: 49P112
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
€468.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLopată din oțel inoxidabil
Lungimea lamei9"
Materialul lamei304 oțel inoxidabil
Tip lamăChiuretă
Lățimea lamei7"
CuloriInoxidabil
Amenajări1 piese
Lungime extinsă39 "
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerMânerul D
Lungime totală39 "
TipArmat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)103.63
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8201100000

Variante de produs

ProdusModelTipLungimea lameiMaterialul lameiTip lamăLățimea lameiCuloriLungime extinsăLungime totalăPreț
SANI-LAV 207R Lopata armata din otel inoxidabil 39 inch | AD6RFP 49P109 207RArmat14 "304 oțel inoxidabilChiuretă10.5 "Silver39 "39 "€474.77
SANI-LAV 207 Lopata Otel Inoxidabil | AE2HUQ 4XKZ1 207Rezistent chimic/la coroziune14 "Oţel inoxidabilChiuretă10.5 "Inoxidabil39 "39 "€450.91
SANI-LAV 217 Lopata Otel Inoxidabil | AE2HUR 4XKZ2 217Rezistent chimic/la coroziune12.5 "Oţel inoxidabilPunctul pătrat9.5 "Inoxidabil40 "40 "€461.14
SANI-LAV 227 Lopata Otel Inoxidabil | AE2HUT 4XKZ3 227Rezistent chimic/la coroziune15.5 "Oţel inoxidabilChiuretă11.5 "Inoxidabil40 "40 "€452.59
SANI-LAV 267 Lopata Otel Inoxidabil | AE2HUU 4XKZ4 267Rezistent chimic/la coroziune11 "Oţel inoxidabilPunct pătrat plat7"Inoxidabil39 "39 "€423.02
SANI-LAV 217R Lopata armata din otel inoxidabil 40in. | AG6ZPR 49P110 217RArmat12.5 "304 oțel inoxidabilChiuretă9.5 "Inoxidabil40 "40 "€489.00
SANI-LAV 227R Lopata armata din otel inoxidabil 40in. | AG6ZPT 49P111 227RArmat15.5 "304 oțel inoxidabilChiuretă11.5 "Inoxidabil40 "40 "€482.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV 267R oțel inoxidabil armat cu lopată 39 in.
€468.98 /unitate