SANI-LAV 227 Lopata Otel Inoxidabil | AE2HUT 4XKZ3

SANI-LAV 227 Lopata otel inoxidabil

În stoc
Element: AE2HUT Model: 227Crucea Ref: 4XKZ3

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€415.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLopată din oțel inoxidabil
Lungimea lamei15.5 "
Materialul lameiOţel inoxidabil
Tip lamăChiuretă
Lățimea lamei11.5 "
CuloriInoxidabil
Amenajări1 piese
Lungime extinsă40 "
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerMânerul D
Lungime totală40 "
TipRezistent chimic/la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.699
Înălțimea navei (cm)55.25
Lungimea navei (cm)102.87
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8201100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipLungimea lameiMaterialul lameiTip lamăLățimea lameiCuloriLungime extinsăLungime totalăPreț
SANI-LAV 207R Lopata armata din otel inoxidabil 39 inch | AD6RFP 49P109 207RArmat14 "304 oțel inoxidabilChiuretă10.5 "Silver39 "39 "€431.66
SANI-LAV 207 Lopata Otel Inoxidabil | AE2HUQ 4XKZ1 207Rezistent chimic/la coroziune14 "Oţel inoxidabilChiuretă10.5 "Inoxidabil39 "39 "€410.29
SANI-LAV 217 Lopata Otel Inoxidabil | AE2HUR 4XKZ2 217Rezistent chimic/la coroziune12.5 "Oţel inoxidabilPunctul pătrat9.5 "Inoxidabil40 "40 "€412.69
SANI-LAV 267 Lopata Otel Inoxidabil | AE2HUU 4XKZ4 267Rezistent chimic/la coroziune11 "Oţel inoxidabilPunct pătrat plat7"Inoxidabil39 "39 "€396.29
SANI-LAV 217R Lopata armata din otel inoxidabil 40in. | AG6ZPR 49P110 217RArmat12.5 "304 oțel inoxidabilChiuretă9.5 "Inoxidabil40 "40 "€448.17
SANI-LAV 227R Lopata armata din otel inoxidabil 40in. | AG6ZPT 49P111 227RArmat15.5 "304 oțel inoxidabilChiuretă11.5 "Inoxidabil40 "40 "€474.70
SANI-LAV 267R Lopata armata din otel inoxidabil 39in. | AG6ZPU 49P112 267RArmat9"304 oțel inoxidabilChiuretă7"Inoxidabil39 "39 "€417.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV 227 Lopata otel inoxidabil
€415.65 /unitate