SANI-LAV 227R Lopata armata din otel inoxidabil 40in. | AG6ZPT 49P111

SANI-LAV 227R oțel inoxidabil armat cu lopată 40 in.

În stoc
Articol: AG6ZPT Model: 227RCrucea Ref: 49P111

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€482.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLopată din oțel inoxidabil
Lungimea lamei15.5 "
Materialul lamei304 oțel inoxidabil
Tip lamăChiuretă
Lățimea lamei11.5 "
CuloriInoxidabil
Amenajări1 piese
Lungime extinsă40 "
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerMânerul D
Lungime totală40 "
TipArmat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8201100000

Variante de produs

ProdusModelTipLungimea lameiMaterialul lameiTip lamăLățimea lameiCuloriLungime extinsăLungime totalăPreț
SANI-LAV 207R Lopata armata din otel inoxidabil 39 inch | AD6RFP 49P109 207RArmat14 "304 oțel inoxidabilChiuretă10.5 "Silver39 "39 "€474.77
SANI-LAV 207 Lopata Otel Inoxidabil | AE2HUQ 4XKZ1 207Rezistent chimic/la coroziune14 "Oţel inoxidabilChiuretă10.5 "Inoxidabil39 "39 "€450.91
SANI-LAV 217 Lopata Otel Inoxidabil | AE2HUR 4XKZ2 217Rezistent chimic/la coroziune12.5 "Oţel inoxidabilPunctul pătrat9.5 "Inoxidabil40 "40 "€461.14
SANI-LAV 227 Lopata Otel Inoxidabil | AE2HUT 4XKZ3 227Rezistent chimic/la coroziune15.5 "Oţel inoxidabilChiuretă11.5 "Inoxidabil40 "40 "€452.59
SANI-LAV 267 Lopata Otel Inoxidabil | AE2HUU 4XKZ4 267Rezistent chimic/la coroziune11 "Oţel inoxidabilPunct pătrat plat7"Inoxidabil39 "39 "€423.02
SANI-LAV 217R Lopata armata din otel inoxidabil 40in. | AG6ZPR 49P110 217RArmat12.5 "304 oțel inoxidabilChiuretă9.5 "Inoxidabil40 "40 "€489.00
SANI-LAV 267R Lopata armata din otel inoxidabil 39in. | AG6ZPU 49P112 267RArmat9"304 oțel inoxidabilChiuretă7"Inoxidabil39 "39 "€468.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV 227R oțel inoxidabil armat cu lopată 40 in.
€482.92 /unitate