SANI-LAV 56WBL Stație de spălare 60 inch Lungime 20 inch Lățime 18 inch Înălțime | AD3LVK 40D738

SANI-LAV 56WBL Stație de spălat 60 inchi Lungime 20 inci Lățime 18 inci Înălțime

În stoc
Articol: AD3LVK Model: 56WBLCrucea Ref: 40D738

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,094.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de spălare
Conform ADANu
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate10 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului8"
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului57 "x 16-1 / 2"
CuloriSilver
Deschidere de scurgere2"
Diametrul orificiului robinetului.7 / 8 "
Funcționarea robinetuluiSenzor
finalizareaSatin
Rata de curgere1.5 g / min
Ecartament16
Tip montarePerete
Numărul de găuri3
Număr de stații3
Inălțime totală18 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală20 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.82
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)162.56
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriSplash în spateAdâncimea boluluiNumăr de stațiiInălțime totalăLungime totalăSplash lateralCu Robinet / Fără RobinetPreț
SANI-LAV 54W1 Stație de spălat 40 inch Lungime 20 inch Lățime 18 inch Înălțime | AB7KPF 23PH41 54W11Da8"218 "40 "NuCu robinet€3,375.71
SANI-LAV 54FSL Stație de spălare 40 inch Lungime 20 inch Lățime 45 inch Înălțime | AD3LUU 40D723 54FSL2Da8"245 "40 "NuCu robinet€4,671.22
SANI-LAV 54FFL Stație de spălat 40 inch Lungime 20 inch Lățime 45 inch Înălțime | AD3LUV 40D724 54FFL4Da8"245 "40 "NuCu robinet€4,688.05
SANI-LAV 54FAL Stație de spălat 40 inch Lungime 20 inch Lățime 45 inch Înălțime | AD3LUW 40D725 54FAL2Da8"245 "40 "NuCu robinet€6,447.42
SANI-LAV 54FBL Stație de spălat 40 inch Lungime 20 inch Lățime 45 inch Înălțime | AD3LUX 40D726 54FBL2Da8"245 "40 "NuCu robinet€6,440.89
SANI-LAV 54WSL Stație de spălare 40 inch Lungime 20 inch Lățime 18 inch Înălțime | AD3LUY 40D727 54WSL2Da8"218 "40 "NuCu robinet€3,512.87
SANI-LAV 54WFL Stație de spălare portabilă 40 inch Lungime 20 inch Lățime | AD3LUZ 40D728 54WFL4Da8"218 "40 "NuCu robinet€3,698.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV 56WBL Stație de spălat 60 inchi Lungime 20 inci Lățime 18 inci Înălțime
€7,094.17 /unitate