Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tubul SANISURE TBL-FEP-125X250-10, Fep, transparent, 1/8 inch ID, 1/4 inch OD, 10 ft lungime, Shore D 60 | CT9WGG 796UG2

SANISURE TBL-FEP-125X250-10 Tub, Fep, transparent, 1/8 inch ID, 1/4 inch OD, 10 ft lungime, Shore D 60

În stoc
Articol: CT9WGG Model: TBL-FEP-125X250-10Crucea Ref: 796UG2
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
€117.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SANISURE TBL-FEP-1000X1125-10 Tub, Fep, transparent, 1 inch ID, 11/8 inch OD, 10 ft lungime, Shore D 60 | CT9WFW 796UG8 TBL-FEP-1000X1125-10€660.14
SANISURE TBL-FEP-1000X1125-25 Tub, Fep, transparent, 1 inch ID, 11/8 inch OD, 25 ft lungime, Shore D 60 | CT9WFX 796UD4 TBL-FEP-1000X1125-25€1,644.79
SANISURE TBL-FEP-1000X1125-5 Tub, Fep, transparent, 1 inch ID, 11/8 inch OD, 5 ft lungime, Shore D 60 | CT9WFY 796UL2 TBL-FEP-1000X1125-5€332.27
SANISURE TBL-FEP-1000X1125-50 Tub, Fep, transparent, 1 inch ID, 11/8 inch OD, 50 ft lungime, Shore D 60 | CT9WFZ 796U90 TBL-FEP-1000X1125-50€3,279.26
SANISURE TBL-FEP-500X625-25 Tub, Fep, transparent, 1/2 inch ID, 5/8 inch OD, 25 ft lungime, Shore D 60 | CT9WGA 796UD2 TBL-FEP-500X625-25€825.35
Tubul SANISURE TBL-FEP-500X625-50, Fep, transparent, 1/2 inch ID, 5/8 inch OD, 50 ft lungime, Shore D 60 | CT9WGB 796U88 TBL-FEP-500X625-50€1,641.84
SANISURE TBL-FEP-250X312-10 Tub, Fep, transparent, 1/4 inch ID, 5/16 inch OD, 10 ft lungime, Shore D 60 | CT9WGC 796UG3 TBL-FEP-250X312-10€97.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANISURE TBL-FEP-125X250-10 Tub, Fep, transparent, 1/8 inch ID, 1/4 inch OD, 10 ft lungime, Shore D 60
€117.56 /unitate