Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SARGENT 8205 LNL 10B Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea | AC6ARE 32J223

SARGENT 8205 LNL 10B Pârghie de blocare pentru mortare pentru sarcini grele

În stoc
Element: AC6ARE Model: 8205 LNL 10BCrucea Ref: 32J223
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
€1,449.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de blocare pentru mortieră rezistentă
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialAlamă, oțel, zinc
Dimensiunea carcasei5-31 / 32 "H x 27/32" W x 4-3 / 32 "D
finalizareaBronz oxidat, uleiat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare / Birou
Calitate1
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită (KD)
Tip KeywayLA
Tipul locațieiInstituțional, asistență medicală
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăBuză curbată
StilUnghi drept
Stil de tăiereTrandafir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieStilPreț
SARGENT 8204 LNL 26D Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea 8200 | AC6AQT 32J212 8204 LNL 26DChrome satinatMagazieUnghi drept€1,478.44
SARGENT 8205 LNL 26D Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea | AC6AQU 32J213 8205 LNL 26DChrome satinatIntrare / BirouUnghi drept€1,492.29
SARGENT 8237 LNL 26D Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea gradul 1 | AC6AQV 32J214 8237 LNL 26DChrome satinatsală de clasăUnghi drept€1,505.14
SARGENT 8215 LNL 26D Pasaj de pârghie pentru blocare cu mortare pentru utilizare grea | AC6AQW 32J215 8215 LNL 26DChrome satinatTrecereUnghi drept€1,116.06
SARGENT 8265 LNL 26D Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea Confidențialitate | AC6AQX 32J216 8265 LNL 26DChrome satinatPrivacyUnghi drept€1,330.78
SARGENT 8204 LNB 26D Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea gradul 1 | AC6AQY 32J217 8204 LNB 26DChrome satinatMagaziecurb€1,485.86
SARGENT 8205 LNB 26D Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea | AC6AQZ 32J218 8205 LNB 26DChrome satinatIntrare / Biroucurb€1,465.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SARGENT 8205 LNL 10B Pârghie de blocare pentru mortare pentru sarcini grele
€1,449.56 /unitate