SCHAEFER GPFM2000-1 Ventilator de evacuare Direct Drive 20 Diametru Cfm 3730 115/230 V | AE3ALZ 5AFD3

SCHAEFER GPFM2000-1 Ventilator de evacuare Direct Drive 20 Diametru Cfm 3730 115/230 V

În stoc
Articol: AE3ALZ Model: GPFM2000-1Crucea Ref: 5AFD3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,279.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare agricol
Tip rulmentBilă lubrifiată permanent
CFM @ 0.000-In. SP3730
CFM @ 0.050-In. SP3533
CFM @ 0.100-In. SP3318
CFM @ 0.150-In. SP3075
CFM / Watt @ 0.000-In. SP13.9
CFM / Watt @ 0.050-In. SP12.8
CFM / Watt @ 0.100-In. SP12.1
CFM / Watt @ 0.150-In. SP10.9
Fan RPM1725
Lățimea flanșei2.25 "
Finisaj cadruPolietilenă albă lustruită
Materiale cadrupolietilenă
Zona liberă3.75 Pătrați.
Amplificatori de încărcare completă3.8/1.9
Înălţime23.25 "
HP1/3
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime23-3/8 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete
Numărul de lame3
Deschidere obligatorie H (In.)24-3 / 4
Deschidere obligatorie W (In.)23-1 / 2
Fază1
Elice Dia.20 "
Material elicePolipropilenă
Diagrama arborelui.1 / 2 "
TipAcționare directă, preasamblată, viteză reglabilă
Venturi Clearance Dia.21 "
Voltaj115/230
Watts246
Lăţime23.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPIzolație motorieRPM motorNumărul de lameFazăElice Dia.Preț
SCHAEFER GPFM1200-1 Ventilator de evacuare Direct Drive 12 Diametru Cfm 1610 115/230 V | AE3ALX 5AFD1 GPFM1200-119-1/2 "16101448Clasa B17256112 "€1,257.09
SCHAEFER GPFM1600-1 Ventilator de evacuare Direct Drive 16 Diametru Cfm 3217 115/230 V | AE3ALY 5AFD2 GPFM1600-124-1/2 "32172953Clasa B17253116 "€1,161.04
SCHAEFER GPFM20HC-1 Ventilator de evacuare Direct Drive 20 Diametru Cfm 5143 115/230 V | AE3AMA 5AFD4 GPFM20HC-123-3/8 "51434782Clasa F1725/14254120 "€1,521.91
SCHAEFER GPFM20HC-3 Ventilator de evacuare Direct Drive 20 Diametru Cfm 5143 230/460 V | AE3AMB 5AFD5 GPFM20HC-323-3/8 "51434782Clasa B1725/14254320 "-
RFQ
SCHAEFER GPFM2400-1A Ventilator de evacuare Direct Drive 24 Diametru Cfm 9500 115/230 V | AE3AMC 5AFD6 GPFM2400-1A26 "95008500Clasa F1725/14254324 "€1,746.18
SCHAEFER GPFM2400-3A Ventilator de evacuare Direct Drive 24 Diametru Cfm 9500 230/460 V | AE3AMD 5AFD7 GPFM2400-3A26 "95008500Clasa B1725/14254324 "-
RFQ
SCHAEFER GPFM2405-1A Ventilator de evacuare Direct Drive 24 Diametru Cfm 9500 115/230 V | AE3AME 5AFD8 GPFM2405-1A26 "95008500Clasa F8255124 "€1,603.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER GPFM2000-1 Ventilator de evacuare Direct Drive 20 Diametru Cfm 3730 115/230 V
€1,279.71 /unitate