SCHAEFER GVKM36-2-BO Circulator de aer 36 inch 120v negru | AG3QGT 33TD77

SCHAEFER GVKM36-2-BO Circulator de aer 36 inch 120v negru

În stoc
Articol: AG3QGT Model: GVKM36-2-BOCrucea Ref: 33TD77

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,679.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.725/525
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.600/450
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft400/225
AsamblateAsamblate
Tip rulmentBilă, lubrifiată permanent și sigilată
Diametrul lamei.36 "
Materialul lameiAluminiu
CFM ridicat11,000
CFM scăzut7700
CFM / Watt22.7/23.5
Lungime cablu12ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuIndustriale, comerciale
Fan RPM1090/800
Material de gardăOţel
Înălţime39.75 "
Material carcasăpolietilenă
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime19.75 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1075/850
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePodea
Stil de montareMobil
Numărul de lame3
Amperi de operare5.2/3.5
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.37.25 "
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Nivelul sunetului77dBA
Viteze2
Protectie termalaAuto
Voltaj120
Watts485/328
Lăţime40.75 "
Sârmă de protecție finisatăAcoperit cu pulbere negru lucios

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8414593000

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (mobil)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip rulmentDiametrul lamei.Max. AdâncimeCP motorIzolație motorieRPM motorAmperi de operarePreț
SCHAEFER GVKM36-BO Circulator de aer 36 inch 115v negru | AG3ELQ 32ZT52 GVKM36-BO39.75 "Bilă, lubrifiată permanent și sigilată36 "19.75 "1/2Clasa F8252.2€1,612.20
SCHAEFER GVKM36-O Circulator de aer 36 inch 115v alb | AG3ELR 32ZT53 GVKM36-O39.75 "Bilă, lubrifiată permanent și sigilată36 "19.75 "1/2Clasa F8252.2€1,593.87
SCHAEFER GVKM42-2-BO Circulator de aer 42 inch 115v Negru | AG3ELT 32ZT54 GVKM42-2-BO45.75 "Rulmenți cu bloc de pernă auto-aliniați42 "22 "1Clasa B1725/114012.3/5.6€3,016.02
SCHAEFER GVKM42-2-O Circulator de aer 42 inch 115v alb | AG3ELU 32ZT55 GVKM42-2-O45.75 "Rulmenți cu bloc de pernă auto-aliniați42 "22 "1Clasa B1725/114012.3/5.6€2,875.25
SCHAEFER GVKM36-2-O Circulator de aer 36 inch 120v alb | AG3QGU 33TD78 GVKM36-2-O39.75 "Bilă, lubrifiată permanent și sigilată36 "19.75 "1/2Clasa B1075/8505.2/3.5€1,782.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER GVKM36-2-BO Circulator de aer 36 inch 120v negru
€1,679.75 /unitate