Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHAEFER NF241511.ASGY3 Recipient de perete drept, 10-29/32 inch H x 23-29/32 L x 14-29/32 inch W | CD2HVP 54LW65

SCHAEFER NF241511.ASGY3 Recipient cu perete drept, 10-29/32 inch H x 23-29/32 L x 14-29/32 inch L

În stoc
Articol: CD2HVP Model: NF241511.ASGY3Cruce Ref: 54LW65
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
€11.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de perete drept
Culoricărbune
Înălțimea interioară10 19 / 64 "
Lungime interioară21.5 "
Lățimea interioară13 7 / 64 "
Capacitate de încărcare33 lb.
MaterialPolipropilenă
În afara înălțimii10 29 / 32 "
Lungime exterioară23 29 / 32 "
Lățimea exterioară14 29 / 32 "
StilPereți solizi, fund solid
Capacitate volum1.68 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăCuloriÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcareMaterialPreț
SCHAEFER 1461.261912BL1 Cntner de stivuire pe perete solid 26 x 19 x 12 inch Albastru | AJ2KRQ 9MR83 1461.261912BL126 "Albastru11.125 "19 "24.75 "18.5 "55 lb.Polietilenă de înaltă densitate€234.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER NF241511.ASGY3 Recipient cu perete drept, 10-29/32 inch H x 23-29/32 L x 14-29/32 inch L
€11.68 /unitate