SCHAEFER 1461.261912BL1 Cntner de stivuire pe perete solid 26 x 19 x 12 inch Albastru | AJ2KRQ 9MR83

SCHAEFER 1461.261912BL1 Cntner de stivuire pe perete solid 26 x 19 x 12 inch Albastru

În stoc
Articol: AJ2KRQ Model: 1461.261912BL1Crucea Ref: 9MR83

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€257.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de perete drept
CuloriAlbastru
Înălțimea interioară11.125 "
Lungime interioară24.75 "
Lățimea interioară18.5 "
Capacitate de încărcare55 lb.
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
În afara înălțimii12 "
Lungime exterioară26 "
Lățimea exterioară19 "
StilPereți solizi, fund solid
Capacitate volum2.51 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3343
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)65.53
Lățimea navei (cm)50.8
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Submarcă: SSI SCHAEFER

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăCuloriÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcareMaterialPreț
SCHAEFER NF241511.ASGY3 Recipient de perete drept, 10-29/32 inch H x 23-29/32 L x 14-29/32 inch W | CD2HVP 54LW65 NF241511.ASGY323 29 / 32 "cărbune10 19 / 64 "14 29 / 32 "21.5 "13 7 / 64 "33 lb.Polipropilenă€46.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER 1461.261912BL1 Cntner de stivuire pe perete solid 26 x 19 x 12 inch Albastru
€257.97 /unitate