TRICO 31824 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 3/4 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/2 inch | AM2CEJ

TRICO 31824 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 3/4 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/2 inch

Articol: AM2CEJ Model: 31824
€275.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei de sistem închis
Material corpAluminiu
Capacitate4 uncie
Conexiune3/4 "NPT
Înălţime6 1 / 2 "
O-RingViton
Gama de nivel de ulei3 / 4 "
Material rezervorSticlă
Lăţime3 3 / 8 "

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Cum sunt instalate uleiurile Trico Watchdog?

A.

  • Înainte de instalare, direcția de rotație a arborelui trebuie determinată.
  • Instalați uleiul pe partea echipamentului îndreptată spre direcția de rotație a arborelui pentru a preveni alimentarea greșită a uleiului.
  • Deșurubați rezervorul de pe corpul principal și scoateți-l.
  • Eliminați contaminanții din unitate și carcasa rulmenților.
  • Aplicați etanșant pentru filet de țeavă pe filetul NPT.
  • Strângeți manual Watchdog folosind o cheie cu cap deschis (până când boful filetat intern este vertical), într-un port în care linia centrală a corpului principal este la nivelul maxim al fluidului.
  • Umpleți camera de rulment cu un rezervor prin corpul principal până când ajunge chiar sub nivelul optim al fluidului.
  • Verificați dacă inelul O este pe gura de scurgere.
  • Așezați degetul mare peste gura rezervorului și răsturnați și introduceți-l în boșajul filetat intern de pe corpul principal.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți uleiul Trico 31824 Watchdog?

A. Factorii majori includ cerințele de lubrifiere, capacitatea, dimensiunea, dimensiunea filetului, materialul rezervorului, opțiunile de montare, condițiile de mediu, întreținerea, caracteristicile de siguranță și compatibilitatea lubrifianților.

Î. Care sunt măsurile de siguranță de luat în considerare atunci când utilizați acest ulei?

A.

  • Asigurați montarea sigură și stabilă a uleiului pentru a preveni dislocarea accidentală.
  • Verificați și strângeți toate conexiunile de ulei pentru a preveni scurgerile care ar putea crea suprafețe alunecoase.
  • Poziționați uleiul pentru a evita obstrucția pasarelelor sau a zonelor de lucru, reducând pericolele de împiedicare.
  • Manevrați rezervorul de sticlă cu grijă pentru a preveni spargerea, în special în medii cu vibrații mari.
  • Utilizați uleiul lubrifiant recomandat pentru aplicația dvs. pentru a menține performanța și siguranța echipamentului.
  • Evitați umplerea excesivă a rezervorului de ulei în timpul reumplerii pentru a preveni scurgerile și risipa de ulei în exces.
  • Respectați reglementările de mediu pentru reținerea și eliminarea petrolului și a eventualelor scurgeri.
  • Instruiți personalul în funcționarea în siguranță a uleiului și procedurile de răspuns în caz de urgență.
  • Stabiliți proceduri pentru a răspunde prompt la scurgeri sau scurgeri de petrol, cu materiale de curățare adecvate.

Î. Cum pot reumple uleiul în acest ulei Trico 31824 Watchdog?

A.

  • Asigurați siguranță prin oprirea uleiului și curățarea zonei de pericole.
  • Adunați consumabilele necesare, inclusiv uleiul de lubrifiere recomandat și o pâlnie.
  • Localizați capacul rezervorului de pe partea superioară a uleiului care acoperă rezervorul de sticlă.
  • Deschideți cu grijă capacul rezervorului pentru a accesa rezervorul de sticlă.
  • Verificați nivelul actual de ulei pentru a determina dacă trebuie completat sau completat.
  • Turnați uleiul de lubrifiere în rezervorul de sticlă folosind o pâlnie dacă este necesar, evitând umplerea excesivă.
  • Puneți la loc și strângeți bine capacul rezervorului pentru a sigila rezervorul și a preveni scurgerile de ulei.
  • Verificați uleiul pentru eventuale scurgeri de ulei în jurul capacului sau conexiunilor după umplere.
  • Reporniți funcționarea uleiului și asigurați o lubrifiere adecvată în punctele necesare.

Variante de produs

ProdusModelConexiuneCapacitateÎnălţimeLăţimeGama de nivel de uleiPreț
TRICO 31825 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 1 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/2 inch | AE4CMC 5JG85 318251 "NPT4 uncie6 1 / 2 "3 3 / 8 "1"€275.01
TRICO 31804 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 1 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 5-3/4 inch | AK7GQT 318041 "NPT4 uncie5 3 / 4 "3 9 / 32 "1"€86.96
RFQ
TRICO 31821 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 1 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/4 inch | AL4LLT 318211 "NPT4 uncie6 1 / 4 "3 1 / 4 "1"€197.87
RFQ
TRICO 31818 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 1/2 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/4 inch | AL9TCM 318181/2 "NPT4 uncie6 1 / 4 "4 1 / 8 "1 / 2 "€197.87
RFQ
TRICO 31820 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 3/4 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/4 inch | AL9TCN 318203/4 "NPT4 uncie6 1 / 4 "3 1 / 4 "3 / 4 "€197.87
RFQ
TRICO 31828 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 1/2 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/2 inch | AM3LRW 318281/2 "NPT4 uncie6 1 / 2 "4 1 / 8 "1 / 2 "€227.28
RFQ
TRICO 31833 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 1 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/2 inch | CD6VWZ 318331 "NPT4 uncie6 1 / 2 "3 3 / 8 "1"€426.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 31824 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 3/4 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/2 inch
€275.01 /unitate