Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 31825 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 1 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/2 inch | AE4CMC 5JG85

TRICO 31825 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 1 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/2 inch

În stoc
Element: AE4CMC Model: 31825Crucea Ref: 5JG85

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€275.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei de sistem închis
Material bolPolisulfonă
Capacitate4 uncie
Conexiune1 "NPT
FuncţieUn vizor integrat de pe ulei arată instantaneu nivelul de ulei din carcasă
Înălţime6 1 / 2 "
Gama de nivel de ulei1"
Dimensiune de filet1mm
Lăţime3 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8413919080
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de reținere a acestui sistem închis de ulei Trico 31825?

A. Capacitatea de reținere a acestui sistem închis de ulei este de 4 uncii.

Variante de produs

ProdusModelConexiuneCapacitateÎnălţimeLăţimeGama de nivel de uleiPreț
TRICO 31804 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 1 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 5-3/4 inch | AK7GQT 318041 "NPT4 uncie5 3 / 4 "3 9 / 32 "1"€86.96
RFQ
TRICO 31821 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 1 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/4 inch | AL4LLT 318211 "NPT4 uncie6 1 / 4 "3 1 / 4 "1"€197.87
RFQ
TRICO 31818 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 1/2 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/4 inch | AL9TCM 318181/2 "NPT4 uncie6 1 / 4 "4 1 / 8 "1 / 2 "€197.87
RFQ
TRICO 31820 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 3/4 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/4 inch | AL9TCN 318203/4 "NPT4 uncie6 1 / 4 "3 1 / 4 "3 / 4 "€197.87
RFQ
TRICO 31824 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 3/4 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/2 inch | AM2CEJ 318243/4 "NPT4 uncie6 1 / 2 "3 3 / 8 "3 / 4 "€227.28
RFQ
TRICO 31828 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 1/2 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/2 inch | AM3LRW 318281/2 "NPT4 uncie6 1 / 2 "4 1 / 8 "1 / 2 "€227.28
RFQ
TRICO 31833 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 1 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/2 inch | CD6VWZ 318331 "NPT4 uncie6 1 / 2 "3 3 / 8 "1"€426.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 31825 Uleitor Watchdog, rezervor de sticlă, 1 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 6-1/2 inch
€275.01 /unitate