SCHLAGE AL80BD SFIC SATURN 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Saturn | AC7BCR 36Z068

SCHLAGE AL80BD SFIC SATURN 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Saturn

Articol: AC7BCR Model: AL80BD SFIC SATURN 626Crucea Ref: 36Z068

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
CilindruMai puțin cilindru SFIC
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieMagazie
Calitate2
Manipulați materialulAlamă, oțel, zinc
CheieSFIC Nu este inclus
Tip KeywayFără nucleu
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetMagazie
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-7/8"
Tip de grevăColț pătrat, fără cutie
StilSaturn

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.09
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de cheifinalizareaFuncţieNumărul de piniPinsGrosimea ușii necesarăStrike Dim.Tip de grevăPreț
SCHLAGE AL10S JUPITER 613 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Jupiter | AC7BBL 36Z028 AL10S JUPITER 6132Uleiul bronzatTrecere-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Colț pătrat, fără cutie-
RFQ
SCHLAGE AL10S JUPITER 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Jupiter | AC7BBM 36Z029 AL10S JUPITER 6262Chrome satinatTrecere661-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Colț pătrat, fără cutie-
RFQ
SCHLAGE AL10S NEPTUNE 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Neptune | AC7BBP 36Z032 AL10S NEPTUN 6262Chrome satinatTrecere551-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Colț pătrat, fără cutie-
RFQ
SCHLAGE AL10S SATURN 613 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Saturn Passage | AC7BBQ 36Z034 AL10S SATURN 613-Uleiul bronzatTrecere--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Colț pătrat, fără cutie-
RFQ
SCHLAGE AL10S SATURN 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Saturn Passage | AC7BBR 36Z035 AL10S SATURN 626-Chrome satinatTrecere--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Colț pătrat, fără cutie-
RFQ
SCHLAGE AL40S JUPITER 613 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Jupiter | AC7BBT 36Z037 AL40S JUPITER 6132Uleiul bronzatPrivacy-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Colț pătrat, fără cutie-
RFQ
SCHLAGE AL40S JUPITER 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Jupiter | AC7BBU 36Z038 AL40S JUPITER 6262Chrome satinatPrivacy-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Colț pătrat, fără cutie-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE AL80BD SFIC SATURN 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Saturn