Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE B560P C-KWY 626 Deadbolt Hd Crom satinat 6 pini | AC7BDB 36Z080

SCHLAGE B560P C-KWY 626 Deadbolt Hd Crom satinat 6 pini

În stoc
Element: AC7BDB Model: B560P C-KWY 626Crucea Ref: 36Z080

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€185.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolzavoare
Set de copt2-3/8" or 2-3/4"
finalizareaChrome satinat
Pentru grosimea ușii1-3/8" to 1-7/8"
Calitate1
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayC123
Tipul locațieiComercial
MaterialAlamă / Oțel / Zinc
Număr de chei2
Pins6
Tipul de securitateDatorie grea
SColț pătrat
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8301406030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip KeywaySet de coptCilindruTipul locațieiMaterialNumăr de cheiPinsStrike Dim.Preț
SCHLAGE B560P C-KWY 605 Șurub Hd alamă lustruită 6 pini | AC7BCZ 36Z078 B560P C-KWY 605C1232-3/8" or 2-3/4"-ComercialAlamă / Oțel / Zinc261-1/8" x 2-3/4"€197.24
SCHLAGE B560P C-KWY 613 Deadbolt Hd Bronz frecat cu ulei 6 pini | AC7BDA 36Z079 B560P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"-ComercialAlamă / Oțel / Zinc261-1/8" x 2-3/4"€226.28
SCHLAGE B562P C-KWY 613 Deadbolt Hd Bronz frecat cu ulei 6 pini | AC7BDC 36Z082 B562P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"dubluComercialAlamă / Oțel / Zinc26-€277.94
SCHLAGE B562P C-KWY 626 Deadbolt Hd Crom satinat | AC7BDD 36Z083 B562P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"dubluComercialAlamă / Oțel / Zinc261-1/8" x 2-3/4"€239.24
SCHLAGE B60N C-KWY 605 Deadbolt Hd alamă lustruită 5 pini | AC7BDE 36Z084 B60N C-KWY 605C2.75 "-RezidențialAlamă / Oțel / Zinc25-€118.17
SCHLAGE B60N C-KWY 626 Deadbolt Hd Crom satinat 5 pini | AC7BDF 36Z085 B60N C-KWY 626C2.75 "-RezidențialAlamă / Oțel / Zinc25-€132.07
SCHLAGE B62N C-KWY 626 Deadbolt Hd Crom satinat 5 pini | AC7BDH 36Z087 B62N C-KWY 626C2.75 "dubluRezidențialAlamă / Oțel / Zinc25-€202.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE B560P C-KWY 626 Deadbolt Hd Crom satinat 6 pini
€185.71 /unitate