Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE D170 PLYMOUTH 626 Set de blocare cu buton pentru utilizare grea Plymouth | AC7BEF 36Z122

SCHLAGE D170 PLYMOUTH 626 Set de blocare cu buton de rezistență Plymouth

În stoc
Articol: AC7BEF Model: D170 PLYMOUTH 626Crucea Ref: 36Z122
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
€124.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
Funcţiefictiv
Calitate2
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayC123
Materialul butonuluiAlamă / Oțel / Zinc
Tipul locațieiComercial
Funcția Locksetfictiv
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3 / 8 "la 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăColț pătrat
StilPlymouth

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaStilPreț
SCHLAGE D170 ORBIT 626 Set de blocare cu buton rezistent Orbit | AC7BED 36Z119 D170 ORBIT 626Chrome satinatORBITĂ€122.98
SCHLAGE D170 PLYMOUTH 605 Set de blocare cu buton pentru utilizare grea Plymouth | AC7BEE 36Z120 170. D605 PLYMOUTHAlamă lustruităPlymouth€127.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE D170 PLYMOUTH 626 Set de blocare cu buton de rezistență Plymouth
€124.85 /unitate