Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 783XCXM4L-24D 24VDC, 11-pini bază pătrată Releu de uz general pentru uz general | CD2KLT 6CWH8

SCHNEIDER ELECTRIC 783XCXM4L-24D 24VDC, 11-pini bază pătrată Releu de uz general pentru uz general

În stoc
Articol: CD2KLT Model: 783XCXM4L-24DCrucea Ref: 6CWH8
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
€37.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de uz general
Evaluare contact AC15A @ 120V, 12A @ 277V
Tip de bazăPătrat
Inaltimea corpului1.6 "
Lățimea corpului1.2 "
Volți bobină24 VDC
Formular de contact3PDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact DC12A @ 28V
Adâncime1.1 "
MontareConecteaza
Numărul de pini11
Inălțime totală1.85 "
Apăsați pentru a testablocabil
Cod socluE
Indicatorul de stareLED și pavilion mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăEvaluare contact ACInaltimea corpuluiApăsați pentru a testaLățimea corpuluiVolți bobinăFormular de contactEvaluare contact DCPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-120A 120 VAC, 8-pini bază pătrată Releu de uz general pentru uz general | CD2KLP 6CVZ9 782XBXC-120A1.64 "15A @ 120V, 12A @ 277V1.4 "Nu0.83 "120 VACDPDT12A @ 28V€22.24
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-24D 24VDC, 8-pini bază pătrată Releu de uz general pentru uz general | CD2KLQ 6CWA3 782XBXC-24D1.64 "15A @ 120V, 12A @ 277V1.4 "Nu0.83 "24 VDCDPDT12A @ 28V€22.24
SCHNEIDER ELECTRIC 784XDXC-12D 12VDC, 14-pin bază pătrată Releu de uz general pentru uz general | CD2KLU 6CWJ0 784XDXC-12D1.64 "15A @ 120V, 12A @ 277V1.4 "Nu1.6 "12 VDC4PDT12A @ 28V€32.98
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-24A Releu de uz general cu bază pătrată, 24 VAC, AC Rating de contact 15A la 277V | CD3FJG 6CWC2 782XBXM4L-24A1.78 "15A @ 277V1.54 "blocabil0.83 "24 VACDPDT15A @ 28V€30.38
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-240A Releu de uz general, bobină 240VAC, 15A la 277VAC Evaluare de contact | CH6MRT 6CWC1 782XBXM4L-240A1.78 "-1.54 "blocabil0.83 "240V AC--€30.38
SCHNEIDER ELECTRIC 8501KPR12V36 Releu de uz general, montat în priză, curent nominal de 10 A, 12 VAC, 8 pini/borne, DPDT | CU2BHV 335HV1 8501KPR12V36--------€141.87
SCHNEIDER ELECTRIC 8501KPDR12P14V51 Releu de uz general, montat în priză, curent nominal de 10 A, 12 VDC, 8 pini/borne, DPDT | CU2BHW 335HU8 8501KPDR12P14V51--------€112.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 783XCXM4L-24D 24VDC, 11-pini bază pătrată Releu de uz general pentru uz general
€37.52 /unitate