Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 788XCXRC1-24A Flanșă laterală releu 3VA 3PDT 24VAC | AH4TNV 35KR73

SCHNEIDER ELECTRIC 788XCXRC1-24A Flanșă laterală releu 3VA 3PDT 24VAC

În stoc
Articol: AH4TNV Model: 788XCXRC1-24ACrucea Ref: 35KR73
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
€40.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de montare pe flanșă
Evaluare contact AC10A @ 277V
Volți bobină24 VAC
Formular de contact3PDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact DC10A @ 28V
CP @ 120V1/3
MontareParte
Numărul de pini11
Număr de poli3
Indicatorul de stareSteagul mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăFormular de contactNumărul de piniNumăr de poliPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC1-24A Flanșă laterală releu 3VA DPDT 24VAC | AH4TNA 35KR53 788XBXRC1-24A24 VACDPDT82€31.87
SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC1-24D Flanșă laterală releu 1.4VA DPDT 24VDC | AH4TNB 35KR54 788XBXRC1-24D24 VDCDPDT82€32.38
SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC1-120A Flanșă laterală releu 3VA DPDT 120VAC | AH4TNC 35KR55 788XBXRC1-120A120 VACDPDT82€33.69
SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC1-12D Flanșă laterală releu 1.4VA DPDT 12VDC | AH4TND 35KR56 788XBXRC1-12D12 VDCDPDT82€33.96
SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC1-240A Flanșă laterală releu 3VA DPDT 240VAC | AH4TNE 35KR57 788XBXRC1-240A240 VACDPDT82€33.29
SCHNEIDER ELECTRIC 788XCXRC1-120A Flanșă laterală releu 3VA 3PDT 120VAC | AH4TNR 35KR70 788XCXRC1-120A120 VAC3PDT113€38.84
SCHNEIDER ELECTRIC 788XCXRC1-12D Flanșă laterală releu 1.4VA 3PDT 12VDC | AH4TNT 35KR71 788XCXRC1-12D12 VDC3PDT113€38.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 788XCXRC1-24A Flanșă laterală releu 3VA 3PDT 24VAC
€40.35 /unitate