Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA42 Bloc de contact 1nr 30mm | AF9GEG 2EL93

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA42 Bloc de contact 1nr 30mm

În stoc
Articol: AF9GEG Model: 9001KA42Crucea Ref: 2EL93
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
€100.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de contact pentru locații periculoase
AcțiuneMomentan
Formular de contact1NO
Evaluare contact10A @ 250 VCA
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
Evaluarea siguranțeiClasa II Conform IEC 60536
Mărimea30mm
Terminal de conectareȘurub/clemă
Tipul de operatorGiulgiul de probă pentru degete, nivel logic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536698000

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneCuloriFormular de contactEvaluarea siguranțeiTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA41 Bloc de contact 1nc/1no 30mm | AF9GEF 2EL92 9001KA41Momentary / Break Before Makeclar1NC / 1NOClasa II Conform IEC 61140Giulgiul de probă pentru degete, nivel logic€210.94
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA43 Bloc de contact 1nc 30mm | AF9KDK 2XVK5 9001KA43MomentanNegru1NCClasa II Conform IEC 61140Giulgiul de probă pentru degete, nivel logic€83.79
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA52 Bloc de contact 1nr 30mm | AF9KDL 2XVK6 9001KA52MomentanNegru1NOClasa II Conform IEC 61140Power Reed (cu degete sigure)€226.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA42 Bloc de contact 1nr 30mm
€100.77 /unitate