Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Bloc de contact 1nu + 1 C/o 30mm | AF9GEH 2EL96

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Bloc Contact 1nu + 1 C/o 30mm

În stoc
Articol: AF9GEH Model: 9001KA51Crucea Ref: 2EL96
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
€295.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de contact
AcțiuneMomentary / Break Before Make
CuloriNegru
Formular de contact1NC / 1NO
Evaluare contact10A @ 250 VCA
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / P600
Evaluarea siguranțeiClasa II Conform IEC 61140
Mărimea30mm
Terminal de conectareȘurub/clemă
Tipul de operatorPower Reed (cu degete sigure)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536698000

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneCuloriFormular de contactEvaluare contactMărimeaTerminal de conectareTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1015 Bloc de contact 1 fără întrerupere lentă 22 mm | AF7ZHH 23V786 ZB4BZ1015MomentanNegru1NO Pauză lentă10A @ 600 VCA22mmClemă de primăvarăMomentan€46.25
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1025 Bloc de contact 1nc Rupere lenta 22mm | AF7ZHJ 23V787 ZB4BZ1025MomentanNegru1NC pauză lentă10A @ 600 VCA22mmClemă de primăvarăMomentan€44.36
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 Bloc de contact 1nc 30mm | AF9GEJ 2EL98 9001KA53Momentanclar1NC10A @ 250 VCA30mmȘurub/clemăPower Reed (cu degete sigure)€206.41
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E1B Bloc de contact 1 fără întrerupere lentă 16 mm | AG7BZN 4VW67 ZB6E1BMomentanNegru / Verde1NO Pauză lentă6A @ 250V16mmSlip On sau Faston Connector sau Quick Connector-€14.74
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E2B Bloc de contact 1nc Rupere lenta 16mm | AG7BZP 4VW68 ZB6E2BMomentanNegru / Verde1NC pauză lentă6A @ 250V16mmSlip On sau Faston Connector sau Quick Connector-€12.86
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA5 Bloc de contact 1nc Deschis târziu 30mm | AG7CNQ 5B533 9001KA5MomentanRoșu1NC Deschis târziu10A @ 250 VCA30mmȘurub/clemăGiulgiu de dovadă€45.22
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA4 Bloc de contact 1nc/1nu Deschidere tarziu 30mm | AG7CNR 5B534 9001KA4Momentary / Make Before Breakclar1NC / 1NO Deschis târziu10A @ 250 VCA30mmȘurub/clemăGiulgiu de dovadă€84.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Bloc Contact 1nu + 1 C/o 30mm
€295.77 /unitate