Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH13 Operator buton neiluminat Negru | AF9GFW 2EN13

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH13 Operator buton neiluminat Negru

În stoc
Articol: AF9GFW Model: 9001KR1BH13Crucea Ref: 2EN13
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
€184.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator buton
AcțiuneMomentan
BezelAluminiu turnat sub presiune cromată
CuloriNegru
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiAliaj de aluminiu-zinc
IP Rating-ul66
MaterialMetal
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorÎntoarcerea primăverii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelMărimeaAcțiuneBezelTipul de operatorCuloriFormular de contactEvaluare contactMaterialul capuluiPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ11B Buton selector | AF9GCG 2EM98 9001KQ11B30mmMenținut / momentan-StandardNegru---€168.21
Buton selector SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ14B 30 mm | AF9GFN 2EN01 9001KQ14B30mmMenținut / momentan-StandardNegru---€157.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Operator buton neiluminat 30mm Roșu | AF9GGQ 2EN41 9001KR8P1RH2530mmPoziția 3Aluminiu turnat sub presiune cromată1.63 "Dia. CiupercăRoșu1NC / 1NC10A @ 120 VCAPlastic€484.06
SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA22 Joystick pentru operator cu buton neiluminat | AG7EUY 6HM21 XD5PA2222mmPoziția 3Plastic dublu izolat--1NO10A @ 600 VCA-€446.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH13 Operator buton neiluminat Negru
€184.03 /unitate