Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA22 Joystick pentru operator cu buton neiluminat | AG7EUY 6HM21

SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA22 Joystick pentru operator cu buton neiluminat

În stoc
Articol: AG7EUY Model: XD5PA22Crucea Ref: 6HM21
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
€446.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator buton
AcțiunePoziția 3
BezelPlastic dublu izolat
Formular de contact1NO
Evaluare contact10A @ 600 VCA
IP Rating-ul66
NEMA Rating-ul4X, 13
Număr de indicații2
Mărimea22mm
TipFără blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8538908080

Variante de produs

ProdusModelMărimeaAcțiuneBezelTipul de operatorCuloriFormular de contactEvaluare contactMaterialul capuluiPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ11B Buton selector | AF9GCG 2EM98 9001KQ11B30mmMenținut / momentan-StandardNegru---€168.21
Buton selector SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ14B 30 mm | AF9GFN 2EN01 9001KQ14B30mmMenținut / momentan-StandardNegru---€157.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH13 Operator buton neiluminat Negru | AF9GFW 2EN13 9001KR1BH1330mmMomentanAluminiu turnat sub presiune cromatăÎntoarcerea primăveriiNegru1NO / 1NC10A @ 600 VCAAliaj de aluminiu-zinc€184.03
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Operator buton neiluminat 30mm Roșu | AF9GGQ 2EN41 9001KR8P1RH2530mmPoziția 3Aluminiu turnat sub presiune cromată1.63 "Dia. CiupercăRoșu1NC / 1NC10A @ 120 VCAPlastic€484.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA22 Joystick pentru operator cu buton neiluminat
€446.09 /unitate