Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B5 Turn Light 70mm Strobe 24vac/vdc Chihlimbar | AG7DFV 5GAD9

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B5 Turn Light 70mm Strobe 24vac/vdc Chihlimbar

În stoc
Articol: AG7DFV Model: XVBL8B5Crucea Ref: 5GAD9
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
€734.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu de lumină turn, 70 mm
CuloriChihlimbar
Curent tras0.85A
Diametru2.75 "
Blițuri pe minut60
Înălţime5.5 "
Material carcasăABS, policarbonat
Durata de viață a lămpii100,000 ore
Proiectare lentileCilindru
Material LensPolicarbonat
modstroboscop
MontareRăsuciți și blocați
Temperatura de operare.-13 până la 131 grade F
EvaluareIP65, NEMA 4X / 13
Voltaj24 VAC / DC
Watts20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8531800050

Variante de produs

ProdusModelMontareCuloriLungime cabluTemperatura de operare.EvaluareNivelul sunetuluiVoltajWattsPreț
Turn de lumină SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1K 60 mm roșu constant | AG4KQB 34D585 XVC6M1KbazăRoșu17.75 "-10 până la +50 grade CIP54-100 până la 240 VAC-€341.17
Turn de lumină SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 40 mm roșu constant | AG4KQC 34D586 XVC4M1Tub de sprijinRoșu17.75 "-10 până la +50 grade CIP5470 până la 85 dB100 până la 240 VAC-€305.16
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 Turn Lumină 60mm Roșu Suport Tub Tub | AG4KQE 34D588 XVC6M1Tub de sprijinRoșu17.75 "-10 până la +50 grade CIP5470 până la 85 dB100 până la 240 VAC-€412.77
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 Turn Light 40mm Tub suport roșu/portocaliu | AG4KQF 34D589 XVC4M2Tub de sprijinPortocala rosie17.75 "-10 până la +50 grade CIP54-100 până la 240 VAC-€544.23
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK Turn Light 60mm Roșu Suport tub de montare | AG4KQG 34D590 XVC6M15SKbazăRoșu29 9 / 16 "-10 până la +50 grade CIP5470 până la 85 dB100 până la 240 VAC-€516.49
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K Turn Light Roșu/portocaliu/verde Base Mount | AG4KQJ 34D592 XVC6M3KbazăRoșu, portocaliu, verde17.75 "-30 până la +50 grade CIP5460 până la 85 dB100 până la 240 VAC-€554.65
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 Turn Light Roșu/portocaliu/verde Tub suport | AG4KQK 34D593 XVC4M3Tub de sprijinRoșu, portocaliu, verde17.75 "-10 până la +50 grade CIP54-100 până la 240 VAC-€588.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B5 Turn Light 70mm Strobe 24vac/vdc Chihlimbar
€734.45 /unitate