Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4R05H13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AG6QTC 45C506

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4R05H13 Buton de apăsare neiluminat 30 mm 1nu/1nc Roșu

În stoc
Articol: AG6QTC Model: 9001KR4R05H13Crucea Ref: 45C506
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
€224.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare neiluminat
AcțiuneMomentan
BezelZinc placat cu crom sub presiune
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
Legenda / Culoarea fundaluluiAlb roșu
MaterialMetal
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operator1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)5.38
Lungimea navei (cm)9.19
Lățimea navei (cm)4.6
Codul HS8536509035

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneLegenda / Culoarea fundaluluiTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5R05H13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AG6QTG 45C510 9001KR5R05H13MomentanAlb roșu2.25 "€248.36
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AG6QUF 45C532 9001KR9R05H13Push / Pull menținut în 2 pozițiiBlack / SilverCiupercă€405.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4R05H13 Buton de apăsare neiluminat 30 mm 1nu/1nc Roșu
€224.99 /unitate