Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AF9GHA 2EN50

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1nu/1nc Roșu

În stoc
Element: AF9GHA Model: 9001KR9RH13Crucea Ref: 2EN50

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€394.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare neiluminat
AcțiunePush / Pull menținut în 2 poziții
BezelZinc placat cu crom sub presiune
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul66
MaterialMetal
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536509065

Variante de produs

ProdusModelBezelCuloriFormular de contactMaterialul capuluiMaterialNEMA Rating-ulTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9BH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Negru | AF9JKW 2NMK7 9001SKR9BH13Termoplastic rezistent la coroziuneNegru1NO / 1NCPlasticPlastic1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Diametru 40mm. Ciupercă€394.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9GH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Verde | AF9JKY 2NMK9 9001SKR9GH13Termoplastic rezistent la coroziuneVerde1NO / 1NCPlasticPlastic1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Diametru 40mm. Ciupercă€394.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9RH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AF9JLH 2NML9 9001SKR9RH13Termoplastic rezistent la coroziuneRoșu1NO / 1NCPlasticPlastic1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Diametru 40mm. Ciupercă€394.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9BH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Negru | AF9KFW 2XVU7 9001KR9BH13Zinc placat cu crom sub presiuneNegru1NO / 1NCMetalMetal1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Diametru 40mm. Ciupercă€394.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9GH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Verde | AF9KFX 2XVU8 9001KR9GH13Zinc placat cu crom sub presiuneVerde1NO / 1NCMetalMetal1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Diametru 40mm. Ciupercă€394.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9H13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc | AG6QTR 45C519 9001KR9H13Zinc placat cu crom sub presiuneFără capac1NO / 1NCMetalMetal1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Cap de ciuperci de 40 mm€415.33
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R94H13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AG6QUH 45C534 9001KR9R94H13Zinc placat cu crom sub presiuneRoșu1NO / 1NCMetalMetal1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Diametru 40mm. Ciupercă€402.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1nu/1nc Roșu
€394.19 /unitate