Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RM94 Operator buton neiluminat 30mm Roșu | AF7ZWW 23Z308

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RM94 Operator buton neiluminat 30mm roșu

În stoc
Articol: AF7ZWW Model: 9001KR9RM94Crucea Ref: 23Z308
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
€289.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator buton
AcțiunePush / Pull
Material de bazăMetal
BezelAluminiu turnat sub presiune cromată
Materialul luneteiAluminiu turnat cromat
CuloriRoșu
Materialul capuluiAliaj de aluminiu-zinc
IP Rating-ul66
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelCuloriNEMA Rating-ulMărimeaTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9BM94 Operator buton ne-iluminat Negru | AF7ZWT 23Z304 9001KR9BM94Negru1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mmDiametru 40mm. Ciupercă€289.42
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RM95 Operator buton neiluminat 30mm Roșu | AF7ZWX 23Z309 9001KR9RM95Roșu1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mmDiametru 60mm. Ciupercă€315.23
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9 Operator cu buton neiluminat Ciupercă | AF9GGT 2EN43 9001KR9Fără capac1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mmDiametru 40mm. Ciupercă€260.74
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1 Operator cu buton neiluminat Ciupercă | AF9GGV 2EN45 9001KR9P1Fără capac1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mmDiametru 40mm. Ciupercă€436.53
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9A Operator buton neiluminat Chihlimbar | AG6QTP 45C517 9001KR9AChihlimbar3, 3R, 6, 1330mmDiametru 60mm. Ciupercă€274.05
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BT6 Operator buton neiluminat 22mm Albastru | AG6UVX 48K680 ZB4BT6Albastru1, 2, 3, 4, 4X, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€81.82
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BT3 Operator buton neiluminat Verde | AG6UWB 48K684 ZB4BT3Verde1, 2, 3, 4, 4X, 1322mmDiametru 40mm. Ciupercă€81.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RM94 Operator buton neiluminat 30mm roșu
€289.42 /unitate