Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 Stație de comandă Buton de apăsare 1n/1nc | AF9JHC 2NMC3

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 Buton de apăsare al stației de comandă 1nr/1nc

În stoc
Articol: AF9JHC Model: 9001KYK11Crucea Ref: 2NMC3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€351.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de control buton
AcțiuneMomentan
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC, 10A @ 600 VAC / DC
Adâncime4"
Culoarea carcaseiGri
Carcasă MaterialZinc turnat sub presiune
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime3.53 "
Butuc3/4 "NPT
MontarePerete
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Tipul de operatorApasa butonul
Lăţime3.58 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.37
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (nu)

Variante de produs

ProdusModelArticolAcțiuneFormular de contactNEMA Rating-ulNumăr de operatoriCuloare operatorMărimeaTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 Stație de control 1no/1nc | AF9GKR 2ER74 9001SKY201Stație de control butonMoment / Momentary1NO / 1NC4X2-30mmApasa butonul€681.51
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK14 Stație de control Ciupercă 1no/1nc | AF9JHG 2NMC7 9001KYK14Stație de control butonMomentan1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmButon cu cap de ciupercă€517.14
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 Buton de apăsare al stației de comandă 2no/2nc | AF9JHH 2NMC8 9001KYK21Stație de control butonMoment / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmButon / Buton€552.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 Buton de apăsare pentru stație de comandă 2no/2nc | AF9JHK 2NMD1 9001KYK23Stație de control butonMomentan2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmButon / Buton€684.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 Buton de apăsare pentru stație de comandă 2no/2nc | AF9JHM 2NMD3 9001KYK25Stație de control butonMoment / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmButon / Buton€613.66
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK26 Buton de apăsare al stației de comandă 2no/2nc | AF9JHN 2NMD4 9001KYK26Stație de control butonMoment / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmButon / Buton€591.02
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK27 Buton de apăsare pentru stație de comandă 1no/1nc | AF9JHP 2NMD5 9001KYK27Stație de control butonMentinut / Mentinut1NO / 1NC1, 3, 4, 132-30mmButon / Buton€557.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 Buton de apăsare al stației de comandă 1nr/1nc
€351.89 /unitate