Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2106 Potențiometru 30mm Rezistent la coroziune 2 W 2500 Ohmi | AF9JJC 2NMF2

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2106 Potențiometru 30mm Rezistent la coroziune 2 W 2500 Ohmi

În stoc
Articol: AF9JJC Model: 9001SK2106Ref încrucișat: 2NMF2
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
€548.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPotențiometru rezistent la coroziune
Max. Amperi4mA
Max. Voltaj500 VAC
NEMA Rating-ul4, 4X, 13
Mărimea30mm
Watts2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8533408070

Detalii produs:

    • Formați absolviri de plăci (0 la 100%)
    • Ohmi (2500)

Variante de produs

ProdusModelPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2108 Potențiometru 30mm Rezistent la coroziune 2 Wați 10000 Ohm | AG6PWK 3KK89 9001SK2108€548.01
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2105 Potențiometru rezistent la coroziune, 1000 Ohm, 13/4/4X, 2 W Wați, 500VAC | CU4VPT 2NMF1 9001SK2105€548.01
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2107 Potențiometru rezistent la coroziune, 5000 Ohm, 13/4/4X, 2 W Wați, 500VAC | CU4VPU 2FM92 9001SK2107€548.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2106 Potențiometru 30mm Rezistent la coroziune 2 W 2500 Ohmi
€548.01 /unitate