Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1 Lumină pilot fără lentilă incandescentă | AG7EJP 6B337

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1 Lumină pilot fără lentilă incandescentă

În stoc
Post: AG7EJP Model: 9001SKP1Crucea Ref: 6B337
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
€303.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină pilot fără lentile
Material de bazăPlastic
Material corpPlastic
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTransformator
Tip lămpiIncandescent
Tensiunea lămpii6 VAC / DC
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Lămpi de înlocuire4VCW2
ModelaRundă
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8531800025

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpTipul modulului de lampăTensiunea lămpiiNEMA Rating-ulLămpi de înlocuireVoltajPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP7 Lumină pilot fără lentilă incandescentă | AG7CKD 5B518 9001KP7MetalZincare turnată sub formă de zincTransformator6 VAC / DC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2240 VAC€303.71
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP5 Lumină pilot fără lentilă incandescentă | AG7CKE 5B519 9001KP5MetalZincare turnată sub formă de zincTransformator6 VAC / DC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2480 VAC€303.71
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP38 Lumină pilot fără lentilă incandescentă | AG7CKT 5B455 9001SKP38PlasticPlasticTensiune completă120 VAC1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134VCW4120 VAC€254.97
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP38 Lumină pilot fără lentilă incandescentă | AG7CNB 5B520 9001KP38MetalZincare turnată sub formă de zincTensiune completă120 VAC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW4120 VAC€254.97
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP35 Lumină pilot Fără lentilă 30mm | AG7CNC 5B521 9001KP35MetalZincare turnată sub formă de zincTensiune completă24 VAC / DC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 132FMP724 VAC / DC€254.97
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP3 Lumină pilot fără lentilă incandescentă | AG7CNE 5B523 9001KP3MetalZincare turnată sub formă de zincTransformator6 VAC / DC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2208 VAC€268.52
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1 Lumină pilot fără lentilă incandescentă | AG7CNF 5B524 9001KP1MetalZincare turnată sub formă de zincTransformator6 VAC / DC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2120 VAC€303.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1 Lumină pilot fără lentilă incandescentă
€303.71 /unitate