Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR16H13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AG6QYA 45C634

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR16H13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1nu/1nc Roșu

În stoc
Element: AG6QYA Model: 9001SKR16H13Crucea Ref: 45C634
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
€315.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare neiluminat
AcțiuneRăsuciți pentru a elibera 2 poziții menținute
BezelTermoplastic rezistent la coroziune
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
MaterialPlastic
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)11.28
Lățimea navei (cm)4.93
Codul HS8538908080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR16H13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1nu/1nc Roșu
€315.37 /unitate