Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5RH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AG6RBW 45J146

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5RH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1nu/1nc Roșu

În stoc
Articol: AG6RBW Model: 9001SKR5RH13Crucea Ref: 45J146

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€280.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare neiluminat
AcțiuneMomentan
BezelTermoplastic rezistent la coroziune
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
MaterialPlastic
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorDiametru 57mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)5.38
Lungimea navei (cm)9.19
Lățimea navei (cm)4.6
Codul HS8536509065

Variante de produs

ProdusModelCuloriFormular de contactTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1BH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Negru | AF9JJQ 2NMG6 9001SKR1BH13Negru1NO / 1NCGardă completă€172.44
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1BH5 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1nu Negru | AF9JJR 2NMG7 9001SKR1BH5Negru1NOGardă completă€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1BH6 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1nc Negru | AF9JJT 2NMG8 9001SKR1BH6Negru1NCGardă completă€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1GH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Verde | AF9JJV 2NMH1 9001SKR1GH13Verde1NO / 1NCGardă completă€172.44
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1GH5 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1nu Verde | AF9JJW 2NMH2 9001SKR1GH5Verde1NOGardă completă€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1GH6 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1nc Verde | AF9JJX 2NMH3 9001SKR1GH6Verde1NCGardă completă€120.08
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1RH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AF9JJY 2NMH4 9001SKR1RH13Roșu1NO / 1NCGardă completă€172.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5RH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1nu/1nc Roșu
€280.07 /unitate